Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller Kompakt mit Gummirädern, Außenmaße L x B x H: 61,6 x 41,6 x 17,2 cm, Material Räder; Gummi, Gewicht: 3,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-AU-RO 64 GU-3020
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     RO 64 GU-3020
EAN/GTIN:
     4063963094734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Transportroller Kompakt mit Gummirädern. Außenmaße L x B x H; 61,6 x 41,6 x 17,2 cm. Ausführung Räder: 4 Lenkräder. Material: ABS. Material Räder: Gummi. Gewicht: 3,7 kg. Ø Räder: 10 cm. Farbe: Verkehrsrot ähnlich RAL 3020. Auflast: 250 kg.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
61,6 x 41,6 x 17,2 cm
Ausführung Räder:
4 Lenkräder
Material:
ABS
Material Räder:
Gummi
Gewicht:
3,7 kg
Ø Räder:
10 cm
Farbe:
Verkehrsrot ähnlich RAL 3020
Auflast:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbrett, Möbel Roller, Allzweckrollbrett, Lastenroller, transporthilfe, Transportroller, Transportroller Möbel, Transportwagen, Transportroller Lagerwagen, Transporthilfe, Kistenroller, rollcart, Möbelhund, Transportroller - Möbelhunde, Umzugs-Rollbrett, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,41*
€ 60,33*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 70,39*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.