| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-53988-00016-00 Herst.-Nr.: 53988-00016-00 EAN/GTIN: 4042448434265 |
| |
|
| | |
| tesa Professional 53988, 20m x 19mm, rot Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 20 m | Breite: | 19 mm | Menge pro VE: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,12* | € 1,83* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 1,32* | € 1,83* | | | | | | | | 10 | | € 4,60* | ab € 1,07* | € 1,85* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,27* | € 1,98* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,56* | € 2,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,056* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|