Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970 PV6, 4000m x 8mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51970-00079-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00079-06
EAN/GTIN:
     4042448027405
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafix 51970 PV6, 4000m x 8mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
4000 m
Breite:
8 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,68*
€ 659,65*
Lager 7223
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,59*
€ 659,65*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,31*
€ 663,23*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 659,65*
€ 784,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 634,35*
€ 754,88
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 609,96*
€ 725,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 571,44*
€ 680,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 536,11*
€ 637,97
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 512,80*
€ 610,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 494,59*
€ 588,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 4.000 Meter (ab € 0,12365* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.