Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970 PV6, 2000m x 19mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51970-00034-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00034-06
EAN/GTIN:
     4042448078094
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafix 51970 PV6, 2000m x 19mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
2000 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,07*
€ 709,10*
Lager 7223
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,47*
€ 709,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,57*
€ 712,92*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 709,10*
€ 843,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 683,93*
€ 813,88
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 657,63*
€ 782,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 617,73*
€ 735,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 580,44*
€ 690,72
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 555,20*
€ 660,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 538,47*
€ 640,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.000 Meter (ab € 0,26924* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.