Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970 PV6, 3000m x 12mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51970-00018-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00018-06
EAN/GTIN:
     4005800151293
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafix 51970 PV6, 3000m x 12mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
3000 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,15*
€ 679,25*
Lager 7223
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,20*
€ 679,25*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,91*
€ 682,94*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 679,25*
€ 808,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 653,65*
€ 777,84
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 628,52*
€ 747,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 589,17*
€ 701,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 552,68*
€ 657,69
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 528,65*
€ 629,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 507,20*
€ 603,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 3.000 Meter (ab € 0,16907* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.