Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa EasySplice 51465 WinderLine, 55m x 38mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51465-00002-11
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51465-00002-11
EAN/GTIN:
     4042448288578
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa EasySplice 51465 WinderLine, 55m x 38mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
55 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
165
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
768
Frei Haus
ab € 60,98*
€ 61,61*
Lager 7223
unbekannt
768
Frei Haus
ab € 60,98*
€ 61,61*
165
€ 4,60*
ab € 58,56*
€ 62,51*
18 Tage
nicht lagernd
165
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 73,34*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 768 Rollen
€ 61,61*
€ 73,32
pro Rolle
ab 825 Rollen
€ 61,08*
€ 72,69
pro Rolle
ab 1650 Rollen
€ 60,98*
€ 72,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 55 Meter (ab € 1,10873* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 768 Rollen
Mindestbestellmenge: 768 Rollen ( entspricht € 47.316,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.