Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-05316-00000-07 Herst.-Nr.: 05316-00000-07 EAN/GTIN: 4042448892829 |
| |
|
| | |
| tesa Kleiderroller Nachfüllpackung, 3m x 80mm Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 3 m | Breite: | 80 mm | Menge pro VE: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 2,06* | € 2,92* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,18* | € 3,11* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,18* | € 3,65* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 2,58* | € 3,67* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,18* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|