Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 38mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04124-00014-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00014-00
EAN/GTIN:
     4005800026836
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
PVC-Band
tesapack 4124 PVC, 66m x 38mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pvc-packband transparent, pvc packband, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 4,25*
Lager 7223
147
48
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,95*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,97*
4 Tage
147
48
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 5,06*
1
€ 8,95*
ab € 3,44*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 144 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 480 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04894* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 237,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
€ 19,12*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
€ 21,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.