|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7223-04101-00010-02 Herst.-Nr.: 04101-00010-02 EAN/GTIN: 4005800082320 |
| |
|
|  |  |
 | tesafilm 4101, 66m x 19mm, transparent Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 19 mm | Menge pro VE: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7223 | |  | | 8 |  | € 4,90* | ab € 7,93* | € 12,47* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 8 |  | Frei Haus | ab € 9,31* | € 12,54* |  |  |  | | |  | | 8 |  | € 4,60* | ab € 7,66* | € 12,56* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 8 |  | Frei Haus | ab € 7,93* | € 13,26* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 8 |  | € 7,90* | ab € 13,06* | € 18,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,12016* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 99,76* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7223 |  | Versand: Lager 7223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|