Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSP 100U Unterstell-Pufferspeicher 100l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSP 100U Unterstell-Pufferspeicher 100l
Artikel-Nr.:
     721HT-66402558
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     378600
EAN/GTIN:
     4015627378605
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
Unterstellspeicher
pufferspeicher 100l
dimplex pufferspeicher
Nenninhalt 100 l (Nutzinhalt 99 l), im Design der Sole/Wasser-Wärmepumpen SI…TU,
Weitere Suchbegriffe: Design-Pufferspeicher 100 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,31*
€ 921,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,48*
€ 897,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,75*
€ 850,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,52*
€ 816,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,75*
€ 764,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.