Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHMAR1,0 Alu-Hzmatt.Set Regler 1m² 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHMAR1,0 Alu-Hzmatt.Set Regler 1m² 150W
Artikel-Nr.:
     721-05106603
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHMAR1,0 150W
EAN/GTIN:
     4016705166039
Suchbegriffe:
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
heizmatte
PHMAR1,0 Alu-Hzmatt.Set Regler 1m² 150W
Weitere Suchbegriffe: 05105310, PHMSPA 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,20*
€ 290,69*
Frei Haus
ab € 313,98*
€ 377,18*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,69*
€ 345,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.