Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHMA15 Alu-Heizmatte 15m² 2250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHMA15 Alu-Heizmatte 15m² 2250W
Artikel-Nr.:
     721-05106602
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHMA15 2250W
EAN/GTIN:
     4016705166022
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
PHMA15 Alu-Heizmatte 15m² 2250W
Weitere Suchbegriffe: freiflächenheizung, 05105327, PHMA 15
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
2
€ 5,90*
ab € 469,74*
€ 568,60*
Frei Haus
ab € 619,46*
€ 743,10*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,60*
€ 676,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,19*
€ 674,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,37*
€ 639,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,27*
€ 614,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,74*
€ 558,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.