Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHMA8,0 Alu-Heizmatte 8m² 1200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHMA8,0 Alu-Heizmatte 8m² 1200W
Artikel-Nr.:
     721-05106598
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHMA8,0 1200W
EAN/GTIN:
     4016705165988
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
PHMA8,0 Alu-Heizmatte 8m² 1200W
Weitere Suchbegriffe: heizmatte 1200w, freiflächenheizung, 05105323, PHMA 8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 308,03*
€ 372,43*
Frei Haus
ab € 400,69*
€ 485,52*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,43*
€ 443,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,02*
€ 410,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,03*
€ 366,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.