Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHMA7,0 Alu-Heizmatte 7m² 1050W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHMA7,0 Alu-Heizmatte 7m² 1050W
Artikel-Nr.:
     721-05106597
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHMA7,0 1050W
EAN/GTIN:
     4016705165971
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
PHMA7,0 Alu-Heizmatte 7m² 1050W
Weitere Suchbegriffe: freiflächenheizung, 05105322, PHMA 7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 267,30*
€ 322,22*
Frei Haus
ab € 350,56*
€ 421,21*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,22*
€ 383,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,79*
€ 381,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,76*
€ 373,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.