Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHMA5,0 Alu-Heizmatte 5m² 750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHMA5,0 Alu-Heizmatte 5m² 750W
Artikel-Nr.:
     721-05106595
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHMA5,0 750W
EAN/GTIN:
     4016705165957
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
PHMA5,0 Alu-Heizmatte 5m² 750W
Weitere Suchbegriffe: heizmatte 750w, freiflächenheizung, 05105320, PHMA 5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,18*
€ 271,65*
Frei Haus
ab € 294,53*
€ 355,55*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.