Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHMA2,5 Alu-Heizmatte 2,5m² 375W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHMA2,5 Alu-Heizmatte 2,5m² 375W
Artikel-Nr.:
     721-05106590
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHMA2,5 375W
EAN/GTIN:
     4016705165902
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
PHMA2,5 Alu-Heizmatte 2,5m² 375W
Weitere Suchbegriffe: freiflächenheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
2
€ 5,90*
ab € 123,32*
€ 154,60*
€ 3,50*
ab € 163,22*
€ 203,20*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.