Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHMR6,0 Heizmattenset Regler 6m² 960W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHMR6,0 Heizmattenset Regler 6m² 960W
Artikel-Nr.:
     721-05106586
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHMR6,0 960W
EAN/GTIN:
     4016705165865
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Dachheizmatte
PHMR6,0 Heizmattenset Regler 6m² 960W
Weitere Suchbegriffe: Heizmatte, Heizmatten, bodenheizung, 05104279, PHMSP 6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
1
€ 5,90*
ab € 367,72*
€ 444,08*
Frei Haus
ab € 479,91*
€ 580,80*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,08*
€ 528,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,38*
€ 506,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,86*
€ 486,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,72*
€ 437,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.