Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHMR2,0 Heizmattenset Regler 2m² 320W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHMR2,0 Heizmattenset Regler 2m² 320W
Artikel-Nr.:
     721-05106581
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHMR2,0 320W
EAN/GTIN:
     4016705165810
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Dachheizmatte
PHMR2,0 Heizmattenset Regler 2m² 320W
Weitere Suchbegriffe: Heizmatte, Heizmatten, bodenheizung, 05104274, PHMSP 2,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
1
€ 5,90*
ab € 237,40*
€ 288,51*
Frei Haus
ab € 311,11*
€ 375,94*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.