Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHMR1,5 Heizmattenset Regler 1,5m² 240W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHMR1,5 Heizmattenset Regler 1,5m² 240W
Artikel-Nr.:
     721-05106580
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHMR1,5 240W
EAN/GTIN:
     4016705165803
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Dachheizmatte
PHMR1,5 Heizmattenset Regler 1,5m² 240W
Weitere Suchbegriffe: Heizmatte, Heizmatten, bodenheizung, 05104273, PHMSP 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.