Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHM8,0 Heizmatte 8m² 1280W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHM8,0 Heizmatte 8m² 1280W
Artikel-Nr.:
     721-05106574
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHM8,0 1280W
EAN/GTIN:
     4016705165742
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
PHM8,0 Heizmatte 8m² 1280W
Weitere Suchbegriffe: Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, freiflächenheizung, 05104289, PHM 8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
4
€ 5,90*
ab € 316,09*
€ 382,01*
Frei Haus
ab € 414,12*
€ 500,24*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,01*
€ 454,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,25*
€ 438,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,61*
€ 420,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,09*
€ 376,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.