Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHM4,5 Heizmatte 4,5m² 720W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHM4,5 Heizmatte 4,5m² 720W
Artikel-Nr.:
     721-05106570
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHM4,5 720W
EAN/GTIN:
     4016705165704
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
PHM4,5 Heizmatte 4,5m² 720W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,94*
€ 253,99*
Frei Haus
ab € 272,66*
€ 331,29*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,99*
€ 302,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.