Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHM4,0 Heizmatte 4m² 640W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHM4,0 Heizmatte 4m² 640W
Artikel-Nr.:
     721-05106569
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHM4,0 640W
EAN/GTIN:
     4016705165698
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
PHM4,0 Heizmatte 4m² 640W
Weitere Suchbegriffe: Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, freiflächenheizung, 05104285, PHM 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,47*
€ 227,78*
€ 3,50*
ab € 245,91*
€ 298,94*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.