| |
|
| Artikel-Nr.: 721-02585156 Herst.-Nr.: 456937 EAN/GTIN: 4050143055142 |
| |
|
| | |
| Einbauadapter, M12/M16, 5-polig, Polzahl: 5, Länge: 500 mm, Adern: 5 x 0,34 mm2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BNC-Einsatz, BNC-Kupplungsmodul, Blindabdeckung, Blinddeckel, Blindeinsatz, Blindmodul, Blindplatte, Buchse, Buchse (Jack), Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Datenstecker, Doppeleinsatz, Doppelmodul, Dosenanschlussmodul, Einbauadapter, Einbaubuchse, Einsatz für modulares Anschluss-Sys..., Einsatz für modulares Anschlusssyst..., Einsteckmodul, Einzelmodul, GG45-Buchse, GG45-Stecker, Jack RJ, Kabelverbinder, Kabelverbinder für Kommunikationste..., Kabelverlängerung, Kat. 3 Verbinder, Kat. 5 Verbinder, Kat. 5E Verbinder, Kat. 6 Verbinder, Kat. 6A Verbinder, Kat. 7 Verbinder, Kat. 7A Verbinder, Kategorie 3-Einsatz, Kategorie 3-Verbindungsmodul, Kategorie 5-Einsatz, Kategorie 5-Verbindungsmodul, Kategorie 5E-Einsatz, Kategorie 5E-Verbindungsmodul, Kategorie 6-Einsatz, Kategorie 6-Verbindungsmodul, Kategorie 6A-Einsatz, Kategorie 6A-Verbindungsmodul, Kategorie 7-Einsatz, Kategorie 7-Verbindungsmodul, Kategorie 7A-Einsatz, Kategorie 7A-Verbindungsmodul, Keystone, Kommunikationstechnik-Steckverbinde..., LAN-Einsteckmodul, LAN-Stecker, MJ-Buchse, MJ-Jack, MJ-Plug, MJ-Stecker, MJ-Steckverbinder, MT-RJ-Buchse, Modul, Modular Steckverbinder-System, Modular-Jack, Modular-Jack Buchse, Modular-Plug, Modular-Stecker, Modulareinsatz, Modularer Steckverbinder, Multimedia-Einsatz, Netzwerk-Stecker, Plug RJ, RJ-Steckverbinder, RJ10-Buchse, RJ10-Stecker, RJ11-Buchse, RJ11-Buchsen-Modul, RJ11-Stecker, RJ12-Buchse, RJ12-Stecker, RJ45-Anschlusselement, RJ45-Buchse, RJ45-Einsatz, RJ45-Jack, RJ45-Stecker, RJ9-Buchse, RJ9-Stecker, Rangierverteiler-Jack, Socket, Stecker (Plug), Stecker Westerntechnik, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechni..., Tera-Buchse, Tera-Stecker, Verbinder, Verbindungsmodul, WE-Buchse, WE-Stecker, Western-Buchse, Western-Stecker, Western-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,54* | € 18,00* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,63* | € 18,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,78* | € 18,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,95* | € 18,59* | | | | Lager 721 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,26* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|