Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Microcontrollerboard, Micro mit Steckverbinder (A000053)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2545011
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000053
EAN/GTIN:
     7640152111136
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner

Übersicht

Arduino Micro Platine

Sehr kleine Bauweise 20 I/O Pins Passt auf gängige Steckboards

Beim Arduino Micro handelt es sich um eine handlichere Version des Arduino Leonardo mit einer sehr kleinen Bauweise von 4.8 x 1.8 cm. Genau wie im großen Vorgänger ist hier ein ATmega32u4 verbaut. Dieser fortschrittliche Chip enthält eine eingebaute USB-Kommunikation. Dadurch ist es möglich, den Controller sowohl als HID-Gerät (wie z.B. eine Maus oder Tastatur) als auch als virtuelle COM-Schnittstelle zu betreiben. Das Board wird mit einem einfachen USB-Mirco-Kabel mit dem Computer verbunden. Diese Verbindung ermöglicht die Kommunikation in beide Richtungen und versorgt den Controller gleichzeitig mit Strom. Damit mit wird der Start in die Mikrocontrollerwelt unkompliziert. Die besondere Form des Arduino Micro ermöglicht es Ihnen den Controller auf ein Steckboard zu setzen. Die Verbindungen zu den 20 Input/Output Pins (davon 7 als PWM und 12 als Analoge Eingänge nutzbar) werden dadurch besonders übersichtlich. Der 16 MHz schnelle Prozessor und die 32 Kb Flash Speicher (4 KB davon mit dem Bootloader belegt) stellen hinreichende Ressourcen für große Projekte bereit.

Technische Daten:
Ausführung: ATmega32u4 Betriebsspannung: 5 V Flash-Speicher: 32 kB Stromaufnahme: 50 mA Weitere technische Daten: SRAM: 2,5 kB EEPROM: 1 kB Taktrate: 16 MHz I/O-Pins: 20 (PWM 7, analoge Eingänge 12) Anschlüsse: ICSP-Stecker, Micro-USB Anschluss LEDs: RXD, TXD, Power Empfohlene Eingangsspannung: 7 - 12 V Maximale Eingangsspannung: 20 V Maximaler Strom pro I/O-Pin: 40 mA

Hinweis:
Für den Betrieb ist ein Internetanschluss und ein PC erforderlich - weitere Informationen unter http://.arduino.org/
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: arduino, a000053, 000053, micro, board, microcontrollerboard, steckverbinder, 7630049200159, with, headers, core, atmega32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.