Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1321104 CUC-IND-J1ST-A/R4LS-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1321104
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1321104
Artikel-Nr.:
     721-02173384
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1321104
EAN/GTIN:
     4063151607838
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
phoenix contact rj45 steckverbinder
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip20, Buchseneinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
84
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 4,35*
1
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 6,74*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 365,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.