Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle&Söhne Access-Video-Panel Weiß AVP 870-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Access-Video-Panel Weiß AVP 870-0 W
Access-Video-Panel Weiß AVP 870-0 W
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-572929
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200048778-00
EAN/GTIN:
     4015739487783
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Siedle&Söhne Access-Video-Panel Weiß AVP 870-0 W Bildsystem Farbe PAL, Bildschirmdiagonale 178mm, Licht-/Türöffnertaste, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Lautstärkeregelung, Türöffnerautomatik, Abhörsicher, Montageart Aufputz, Farbe weiß, Leistungsaufnahme 6,8W, Höhe 202mm, Breite 202mm, Tiefe 30mm, Installationstechnik Netzwerktechnik, Hörerlose Sprechstelle, Rufabschaltung, Schaltfunktionen, Access-Video-Panel mit Touchscreen 17,8 cm für das Access-System aus hochwertigem Kunststoff.

Das Panel ist ein Systemprodukt mit einem flachen Aufputzgehäuse für die Wand- und Tisch-Montage.

Es bietet eine ergonomische und intuitive Benutzerführung mit Gestensteuerung.

Weitere Informationen:
Bildsystem:
Farbe PAL
Bildschirmdiagonale:
178 mm
Licht-/Türöffnertaste:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Türöffnerautomatik:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
6.8 W
Höhe:
202 mm
Breite:
202 mm
Tiefe:
30 mm
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Hörerlose Sprechstelle:
Ja
Rufabschaltung:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Bildschirm, Monitor für Tür-/Videosprechanlage, Monitor für Türsprechanlagen, Netzwerk IP, Siedle Access, Video Panel Touchscreen, Video-Hausstation, Video-Haustelefon, Video-Monitor, Wohnstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
5
Frei Haus
ab € 1.216,71*
€ 1.368,15*
Frei Haus
ab € 1.339,33*
€ 1.496,12*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,15*
€ 1.628,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,82*
€ 1.614,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,30*
€ 1.543,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,11*
€ 1.498,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,71*
€ 1.447,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.