Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1330710000 LMF 5.08/02/90 3.5SN OR BX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenklemme, 320 V, 24 A, Raster in mm: 5.08, 2.5 mm², Polzahl: 2, PUSH IN mit Betätigungselement, THT-Lötanschluss, 90°, Box
Leiterplattenklemme, 320 V, 24 A, Raster in mm: 5.08, 2.5 mm², Polzahl: 2, PUSH IN mit Betätigungselement, THT-Lötanschluss, 90°, Box
Artikel-Nr.:
     721-01445002
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1330710000
EAN/GTIN:
     4050118135787
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere D
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Reihenklemmen, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Klemmleiste, Leiterklemme, Leiterplatten-Klemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
125
€ 5,50*
ab € 0,4785*
€ 0,6185*
125
€ 4,98*
ab € 0,47928*
€ 0,61928*
125
Frei Haus
ab € 0,49376*
€ 0,64376*
74 Tage
nicht lagernd
125
€ 4,45*
ab € 0,49696*
€ 0,64696*
Lager 721
nicht lagernd
125
€ 5,90*
ab € 0,5156*
€ 0,6656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,6656*
€ 0,79206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5956*
€ 0,70876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5756*
€ 0,68496
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5156*
€ 0,61356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 83,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0310000000
€ 2,6455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.