Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1330590000 LMFS 5.00/15/180 3.5SN OR BX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenklemme, 320 V, 24 A, Raster in mm: 5.00, 2.5 mm², Polzahl: 15, PUSH IN ohne Betätigungselement, THT-Lötanschluss, 180°, Box
Leiterplattenklemme, 320 V, 24 A, Raster in mm: 5.00, 2.5 mm², Polzahl: 15, PUSH IN ohne Betätigungselement, THT-Lötanschluss, 180°, Box
Artikel-Nr.:
     721-01444992
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1330590000
EAN/GTIN:
     4050118134360
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere D
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattenklemme weidmüller, betätigungselement, Klemmleiste, Leiterklemme, Leiterplatten-Klemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,98*
ab € 3,1655*
€ 4,1155*
10 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,1883*
€ 4,1483*
20
Frei Haus
ab € 3,261*
€ 4,241*
74 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 3,311*
€ 4,301*
Lager 721
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,4345*
€ 4,4445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,4445*
€ 5,28896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1545*
€ 4,94386
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,4345*
€ 4,08706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 88,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0310000000
€ 2,6455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.