Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 140kg,Vollgummi-Elastik-Bereifung,ØxB 100x35mm,Rollenlager,Felge Polyamid,Fadenschutz,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
997604
997604
Artikel-Nr.:
     711-997604
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B61.101
EAN/GTIN:
     4021885065225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 100 mm vollgummi
Bockrolle
  • Traglast 140 kg
  • Mit Vollgummi-Elastik-Bereifung
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
  • Durchmesser x Breite 100 x 35 mm
  • Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
  • Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 102 x 84 mm

Suchbegriffe:
Elastik-Rad, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
140 kg
Bereifung:
Vollgummi-Elastik
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Fadenschutz:
ja
Gesamthöhe:
130 mm
Nabenlänge:
40 mm
Nabenbohrung:
12 mm
Radbreite:
35 mm
Länge Platte:
102 mm
Breite Platte:
84 mm
Schraubloch Abstand:
80x60 mm
Schraubloch Ø:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
0.728 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Elastik-Rad, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,41*
1 Tag
19
1
€ 4,90*
ab € 5,30*
€ 6,88*
9 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 5,31*
€ 6,89*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 6,91*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B61.101
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.