Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m. Feststeller,Tragl. 100kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 120x27mm,Gleitlager,Doppelstopp,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
988625
988625
Artikel-Nr.:
     711-988625
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     G120.A90.120
EAN/GTIN:
     4021885034412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle mit Feststeller
  • Traglast 100 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 120 x 27 mm
  • Schraubloch Abstand 60x50 mm, Schraubloch-Ø 8,3 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Doppelstopp
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 76 x 70 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 35 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Apparaterolle, Polyamid-Rad, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
100 kg
Bereifung:
Kunststoff
Rad-Ø:
120 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
156 mm
Radbreite:
27 mm
Ausladung:
35 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Länge Platte:
76 mm
Breite Platte:
70 mm
Schraubloch Abstand:
60x50 mm
Schraubloch Ø:
8.3 mm
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: bs rollen 100kg lenkrolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.