Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 60kg,TPE-Bereifung,ØxB 100x28mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
988432
988432
Artikel-Nr.:
     711-988432
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     G100.A80.100
EAN/GTIN:
     4021885034207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle
  • Traglast 60 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 100 x 28 mm
  • Schraubloch Abstand 60x50 mm, Schraubloch-Ø 8,3 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 76 x 70 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
60 kg
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
nein
Höhe:
136 mm
Breite Rad:
28 mm
Ausladung:
35 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
76 mm
Breite Platte:
70 mm
Schraubloch Abstand:
60x50 mm
Durchmesser Schraubloch:
8.3 mm
Gewicht:
0.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, lenkrollen 100 mm, apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 18,03*
€ 4,90*
ab € 15,86*
€ 22,37*
€ 5,00*
ab € 16,64*
€ 22,46*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 28,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.