Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbrücke,LxB 1315x1250mm,Tragl. 2500kg,m. Federausgleich,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985536
985536
985536
985536
Artikel-Nr.:
     711-985536
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30421001
EAN/GTIN:
     4045012019288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Klappbrücke
  • Länge x Breite 1315 x 1250 mm
  • Traglast 2500 kg
  • Gewichtsausgleich über wartungsfreies Federsystem
  • seitlich in der Laufschiene verschiebbar
  • aus Aluminium
  • mit GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Ladebrücke, Rampentechnik, Klappbrücke, Brücke, Verladebrücke, Verladeschiene, Überfahrbrücke, Verladerampe, Verladeplattform

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Verladehilfe
Verladehilfentyp:
Klappbrücke
Länge:
1315 mm
Breite:
1250 mm
Höhendifferenz max.:
140 mm
Traglast:
2500 kg
Verladehilfe Ausstattung:
Gewichtsausgleich über wartungsfreies Federsystem
Verladehilfe Funktion:
seitlich in der Laufschiene verschiebbar
Material:
Aluminium
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
90 kg
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, Ladebrücke, Rampentechnik, Brücke, Verladebrücke, Verladeschiene, Verladerampe, Verladeplattform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.299,96*
€ 1.425,94*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.321,00*
€ 1.452,85*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 2.226,12*
€ 2.355,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.355,84*
€ 2.803,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.323,79*
€ 2.765,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.259,69*
€ 2.689,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.238,32*
€ 2.663,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.226,12*
€ 2.649,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
304.21.002
ab € 1.455,38*
Ähnlich
Altec
304.21.000
ab € 825,81*
Ähnlich
Altec
304.21.003
ab € 812,05*
Ähnlich
Altec
304.21.004
ab € 956,67*
Ähnlich
Altec
304.21.005
ab € 1.397,74*
Ähnlich
Altec
304.21.006
ab € 1.538,52*
Ähnlich
Altec
304.21.007
ab € 1.704,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.