Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand,f. Fahrradüberdachung,Anbau links,Wand Trapezblech verzinkt/pulverbeschichtet,RAL9002,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
975292
975292
975292
Artikel-Nr.:
     711-975292
Herst.-Nr.:
     102001835
EAN/GTIN:
     4250366531250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Seitenwand für Fahrradüberdachung
  • Anbau links
  • Wand aus Trapezblech verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9002 Grauweiß
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Fahrrad-Ständer, Fahrrad-Überdachung, Radständer, Regen-und Sonnenschutzdach, Überdachung, Zweirad-Ständer, Zweirad-Überdachung, Dach, Reihenständer, Außenanlage, Bügelfahrradständer, Zweiradständer, Fahrradständer, Fahrradunterstand, Veloständer, Velo-Ständer, Velo-Überdachungen, Velounterstand

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Überdachung
Überdachungstyp:
Zubehör
für Überdachungstyp:
Fahrradüberdachung
Anbauseite:
links
Material Wand:
Trapezblech
Oberfläche Wand:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Wand:
grauweiß // RAL9002
Nutzung:
einseitig
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
37.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrradüberdachungsseitenwand, Fahrradüberdachungsverkleidung, Seitenwand Überdachungseinheit, Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, Unterstand, Überdachung, unterstand, Fahrrad-Ständer, Radständer, Regen-und Sonnenschutzdach, Zweirad-Ständer, Zweirad-Überdachung, Dach, Reihenständer, Außenanlage, Bügelfahrradständer, Zweiradständer, Fahrradständer, Fahrradunterstand, Veloständer, Velo-Ständer, Velo-Überdachungen, Velounterstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,68*
€ 680,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,05*
€ 677,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,64*
€ 663,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,54*
€ 637,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,14*
€ 576,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.