Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand,f. Fahrradüberdachung,Wand Trapezblech verzinkt/pulverbeschichtet,RAL9002,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
975215
975215
975215
Artikel-Nr.:
     711-975215
Herst.-Nr.:
     102001544
EAN/GTIN:
     4250366524481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung Rückwand
Rückwand Überdachungseinheit
Rückwand für Fahrradüberdachung
  • Wand aus Trapezblech verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9002 Grauweiß
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Fahrrad-Ständer, Fahrrad-Überdachung, Radständer, Regen-und Sonnenschutzdach, Überdachung, Zweirad-Ständer, Zweirad-Überdachung, Dach, Reihenständer, Außenanlage, Bügelfahrradständer, Zweiradständer, Fahrradständer, Fahrradunterstand, Veloständer, Velo-Ständer, Velo-Überdachungen, Velounterstand

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Überdachung
Überdachungstyp:
Zubehör
für Überdachungstyp:
Fahrradüberdachung
Material Wand:
Trapezblech
Oberfläche Wand:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Wand:
grauweiß // RAL9002
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
123 kg
Weitere Suchbegriffe: Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, Unterstand, Überdachung, unterstand, Fahrrad-Ständer, Radständer, Regen-und Sonnenschutzdach, Zweirad-Ständer, Zweirad-Überdachung, Dach, Reihenständer, Außenanlage, Bügelfahrradständer, Zweiradständer, Fahrradständer, Fahrradunterstand, Veloständer, Velo-Ständer, Velo-Überdachungen, Velounterstand
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,85*
€ 424,88*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,38*
€ 424,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,38*
€ 437,48*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,07*
€ 446,07*
Lager 711
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 484,75*
€ 544,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,80*
€ 648,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,05*
€ 642,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,60*
€ 632,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,82*
€ 616,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,75*
€ 576,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-161482-YY
ab € 301,98*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001591
ab € 363,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.