Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachung,Anbaufeld,HxBxT 2000-2250x4300x4660mm,Dach Trapezblech,Gestell RAL9002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
975179
975179
975179
975179
Artikel-Nr.:
     711-975179
Herst.-Nr.:
     102001560
EAN/GTIN:
     4250366527444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Überdachung
  • Anbaufeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 - 2250 x 4300 x 4660 mm
  • Schneelast 75 kg/m²
  • Dach aus Trapezblech
  • Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL9002 Grauweiß
  • Nutzung beidseitig
  • Bestellhinweis: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Suchbegriffe:
Fahrrad-Ständer, Fahrrad-Überdachung, Radständer, Regen-und Sonnenschutzdach, Überdachung, Zweirad-Ständer, Zweirad-Überdachung, Dach, Reihenständer, Außenanlage, Bügelfahrradständer, Fahrradüberdachung, Zweiradständer, Fahrradständer, Fahrradunterstand, Veloständer, Velo-Ständer, Veloüberdachung, Velo-Überdachungen, Velounterstand

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Überdachung
Überdachungstyp:
Überdachung
Überdachungsfeld:
Anbaufeld
Höhe:
2000-2250 mm
Breite:
4300 mm
Tiefe:
4660 mm
Nutzung:
beidseitig
Schneelast:
75 kg/m²
Material Dach:
Trapezblech
Oberfläche Dach:
verzinkt
Farbe Dach:
grauweiß // RAL9002
Farbe Wand:
grauweiß // RAL9002
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Farbe Gestell:
grauweiß // RAL9002
Gewicht:
320 kg
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Fahrrad-Ständer, Radständer, Regen-und Sonnenschutzdach, Zweirad-Ständer, Zweirad-Überdachung, Dach, Reihenständer, Außenanlage, Bügelfahrradständer, Zweiradständer, Fahrradständer, Fahrradunterstand, Veloständer, Velo-Ständer, Veloüberdachung, Velo-Überdachungen, Velounterstand
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.744,06*
€ 1.937,43*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.714,44*
€ 1.937,45*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.777,29*
€ 2.000,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.815,93*
€ 2.000,83*
Lager 711
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.268,06*
€ 2.477,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.477,55*
€ 2.948,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.457,10*
€ 2.923,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.360,74*
€ 2.809,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.307,25*
€ 2.745,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.268,06*
€ 2.698,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001838
ab € 963,96*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001837
ab € 963,46*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001836
ab € 700,78*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700029
ab € 257,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001559
ab € 2.181,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.