Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel,Ø 800mm,max. Sichtweite 11m,Spiegel Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
972545
972545
972545
Artikel-Nr.:
     711-972545
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     247.18.504
EAN/GTIN:
     4055381197326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Beobachtungsspiegel
  • Für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
  • Durchmesser 800 mm
  • Maximale Sichtweite 11 m
  • Spiegel aus Acrylglas, rahmenlos
  • zur direkten Wandbefestigung
  • Ausgestattet mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Arbeitsplatz-Ausstattung, Rundspiegel, Außenspiegel, Verkehrssicherung, Arbeitsplatzausstattung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel, Diebstahlspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Beobachtungsspiegel
Einsatzort:
Innen- und geschützten Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Durchmesser:
800 mm
max. Distanz:
11 m
Spiegel Ausstattung:
Wandhalterung
Spiegel Ausführung:
rahmenlos
Befestigungsart:
Wand
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Spiegel, Arbeitsplatz-Ausstattung, Rundspiegel, Außenspiegel, Verkehrssicherung, Arbeitsplatzausstattung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel, Diebstahlspiegel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,80*
€ 150,98*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 136,43*
€ 164,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 165,87*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,73*
€ 194,27*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 263,74*
€ 302,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.