Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel,Ø 600mm,max. Sichtweite 6m,Spiegel Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
972523
972523
972523
Artikel-Nr.:
     711-972523
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     247.19.332
EAN/GTIN:
     4055381150352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Verkehrsspiegel
Weitwinkel-Spiegel
Kontrollspiegel
Beobachtungsspiegel
  • Für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
  • Durchmesser 600 mm
  • Maximale Sichtweite 6 m
  • Spiegel aus Acrylglas, rahmenlos
  • zur direkten Wandbefestigung
  • Ausgestattet mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Arbeitsplatz-Ausstattung, Rundspiegel, Außenspiegel, Verkehrssicherung, Arbeitsplatzausstattung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel, Diebstahlspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Beobachtungsspiegel
Einsatzort:
Innen- und geschützten Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Durchmesser:
600 mm
max. Distanz:
6 m
Spiegel Ausstattung:
Wandhalterung
Spiegel Ausführung:
rahmenlos
Befestigungsart:
Wand
Gewicht:
3.45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.