Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiriefenmatte,BxT 500x500mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
946454
946454
Artikel-Nr.:
     711-946454
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3001050
EAN/GTIN:
     4031068078386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummiriefenmatte
  • für Werkstattschrank
  • Breite x Tiefe 500 x 500 mm
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladeneinsatz, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladeneinteilung, Riffelgummi-Auflage, Riffelgummiauflage, Gummiriefenmatte, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 3000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Werkstattschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Gummiriefenmatte
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.88 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Riffelgummi-Auflage, Riefengummimatte, Riffelgummimatte, Rillengummimatte, stumpf beistellschrank, riffelgummimatte, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladeneinsatz, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladeneinteilung, Riffelgummiauflage, Gummiriefenmatte, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,91*
€ 32,41*
18 Tage
15
€ 7,90*
ab € 23,97*
€ 32,43*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,71*
€ 34,93*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 35,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,40*
€ 45,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
2002050
ab € 30,79*
Ähnlich
Stumpf Metall
2001050
ab € 22,04*
Ähnlich
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.