Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageklemme,Tragl. 3000kg,Griffbereich 80-320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
912113
912113
912113
Artikel-Nr.:
     711-912113
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     F00033
EAN/GTIN:
     4250450409182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebezeuge Trägerklemme
hebezeuge trägerklemme
Montageklemme
  • Traglast 3000 kg
  • Griffbereich 80 - 320 mm
  • Spindel aufdrehen, über den Unterflansch bringen und zuschrauben
  • aus Stahl mit Lackierung in blau

Suchbegriffe:
Montage-Klemme, Hebezeug, Tragklemme

Weitere Informationen:
Marke:
Planeta-Hebezeuge
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Montageklemme
Traglast:
3000 kg
Greifbereich:
80-320 mm
Last-Handling Funktion:
Spindel aufdrehen, über den Unterflansch bringen und zuschra
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Maß A:
80-320 mm
Maß B:
220-498 mm
Maß C:
117 mm
Maß D:
8 mm
Maß F:
168-240 mm
Maß H:
24 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klemme, Hebezeug, Tragklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 106,24*
€ 130,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,93*
€ 131,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,87*
€ 133,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 136,16*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 222,82*
€ 259,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.