Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden,f. Handwagen,Ladefl. LxB 1000x600mm,Tragl. 1000kg,Holz,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911234
911234
911234
Artikel-Nr.:
     711-911234
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1411
EAN/GTIN:
     4017976127019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportwagen
Transportgerät
Schiebebügelwagen
Boden für Handwagen
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Traglast 1000 kg
  • aus Holz
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Transportwagen, Transportgerät, Schiebebügelwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
GREY EDITION
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Handwagen
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Traglast:
1000 kg
Material Boden:
Holz
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
1.2 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,00*
€ 66,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,01*
€ 66,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,53*
€ 67,51*
19 Tage
4
Frei Haus
ab € 51,01*
€ 67,52*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 87,73*
€ 109,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.