Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-911223 Herst.-Nr.: 1410 EAN/GTIN: 4017976127002 |
| | |
|
| | |
| Boden für Handwagen- Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
- Traglast 1000 kg
- aus Holz
- Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Transportwagen, Transportgerät, Schiebebügelwagen Weitere Informationen: | | Marke: | fetra | Serie: | GREY EDITION | Transportgerät: | Transportwagen | Wagentyp: | Zubehör | für Wagentyp: | Handwagen | Ladeflächenlänge: | 850 mm | Ladeflächenbreite: | 500 mm | Traglast: | 1000 kg | Material Boden: | Holz | Aufpreis: | Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l | Gewicht: | 0.85 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,12* | € 56,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,19* | € 56,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 42,06* | € 56,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,16* | € 57,68* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,77* | € 93,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|