Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufkatze,Zugl. 3000kg,Flansch B 100-203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
907951
907951
907951
907951
Artikel-Nr.:
     711-907951
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20003
EAN/GTIN:
     4250450412144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
Handfahrwerk
Handlaufkatze
  • Zuglast 3000 kg
  • Flanschbreite 100 - 203 mm
  • Breite x Tiefe 343 x 332 mm
  • mindestens 1,2 m Kurvenradius
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
  • Laufräder aus Stahlguss in schwarz
  • ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
  • Laufrad Durchmesser innen / außen 100 / 115,5 mm
  • mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
  • Gewicht 21 kg

Suchbegriffe:
Hebezeug, Kettenzug, Laufkatze, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Handlaufkatze
Zuglast:
3000 kg
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
100-203 mm
Material:
Stahl
Breite:
343 mm
Tiefe:
332 mm
Durchmesser Laufrad innen:
100 mm
Durchmesser Laufrad außen:
115.5 mm
Min. Kurvenradius:
1.2 m
Oberfläche:
lackiert
Material Laufrad:
Stahlguss
Farbe Laufrad:
schwarz
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Maß F:
171 mm
Maß G:
3 mm
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Haspelfahrwerk, Rollfahrwerk, planeta handfahrwerk, handfahrwerk, Hebezeug, Kettenzug, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,17*
€ 256,36*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,93*
€ 270,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,00*
€ 271,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,71*
€ 272,20*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 439,40*
€ 495,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,93*
€ 590,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,79*
€ 585,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,61*
€ 562,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,77*
€ 549,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,40*
€ 522,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.