Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufkatze,Zugl. 2000kg,Flansch B 88-203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
907929
907929
907929
907929
Artikel-Nr.:
     711-907929
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20002
EAN/GTIN:
     4250450412137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
Handfahrwerk
Handlaufkatze
  • Zuglast 2000 kg
  • Flanschbreite 88 - 203 mm
  • Breite x Tiefe 327 x 276 mm
  • mindestens 1 m Kurvenradius
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
  • Laufräder aus Stahlguss in schwarz
  • ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
  • Laufrad Durchmesser innen / außen 80 / 94 mm
  • mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
  • Gewicht 18 kg

Suchbegriffe:
Hebezeug, Kettenzug, Laufkatze, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Handlaufkatze
Zuglast:
2000 kg
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
88-203 mm
Material:
Stahl
Breite:
327 mm
Tiefe:
276 mm
Durchmesser Laufrad innen:
80 mm
Durchmesser Laufrad außen:
94 mm
Min. Kurvenradius:
1 m
Oberfläche:
lackiert
Material Laufrad:
Stahlguss
Farbe Laufrad:
schwarz
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Maß F:
150 mm
Maß G:
2 mm
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Haspelfahrwerk, Rollfahrwerk, planeta handfahrwerk, handfahrwerk, rollfahrwerk tragfähigkeit 2000 kg, Hebezeug, Kettenzug, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,80*
€ 196,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,92*
€ 197,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,91*
€ 198,70*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 177,36*
€ 205,66*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 309,75*
€ 350,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,93*
€ 417,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,15*
€ 386,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.