Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnrad-Flaschenzug,Zugl. 1000kg,Hub L 3m,1-strängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
907714
907714
907714
Artikel-Nr.:
     711-907714
Hersteller:
     Carl Stahl
Herst.-Nr.:
     15241000015084
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Stirnrad-Flaschenzug
  • Zuglast 1000 kg
  • Standardhub Länge 3 m
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Gehäuse aus Stahl
  • Kette galvanisch verzinkt
  • Haken aus Stahl
  • drehbarer Haken
  • Haken mit Blechsicherungskappe
  • Bauhöhe 360 mm
  • Hubkraft 31 daN
  • mit Sicherheitsbremse

Suchbegriffe:
Flaschenzug, Hebezeug, Ketten-Ratschenzug, Kettenzug, Stirnradflaschenzug, Stirnradkettenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Flaschenzug
Zuglast:
1000 kg
Standardhub:
3 m
Bedienung Hub:
manuell
Hubkraft:
31 daN
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Bauhöhe:
360 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet
Material Haken:
Stahl
Oberfläche Kette:
galvanisch verzinkt
Haken Verarbeitung:
geschmiedet
Maß A:
156 mm
Maß B:
151 mm
Maß C:
33 mm
Gewicht:
11.3 kg
Weitere Suchbegriffe: carl stahl flaschenzug, flaschenzug, Hebezeug, Ketten-Ratschenzug, Kettenzug, Stirnradkettenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,85*
€ 317,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,41*
€ 302,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.