Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftung,f. Warnschild,"Kanalarbeiten",reflektierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
885848
885848
885848
Artikel-Nr.:
     711-885848
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     344.14.421
EAN/GTIN:
     4055381166148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsabsperrung
Verkehrsleiteinrichtung
Mobile Absperrung
Faltsignal
Beschriftung für Warnschild
  • Text: "Kanalarbeiten"
  • Oberfläche reflektierend

Suchbegriffe:
Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Faltsignal

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Zubehör
für Verkehrssicherungstyp:
Warnschild
Beschriftung:
Kanalarbeiten
reflektierend:
ja
Oberflächentyp:
reflektierend
Gewicht:
0.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,41*
€ 40,50*
Lager 711
21 Tage
10
Frei Haus
ab € 43,62*
€ 59,17*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.