Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenbüro,HxBxT 2690x2100x2100mm,4-seitig,m. Flügeltür,Container Aluminium/Holz,Fenster ESG,Profil RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
871887-0004
871887-0004
Artikel-Nr.:
     711-871887-0004
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     190000-871887-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Hallenbüro
  • für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 2690 x 2100 x 2100 mm, Grundfläche 4,1 m²
  • 4 Wände (Standard-Sichtwandelement), Schalldämmung bis 28 dB
  • mit Flügeltür
  • ohne Fußboden
  • Container aus Aluminium/Holz, Fenster aus Einscheibensicherheitsglas
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Varianten:

  • 871887-0001 Profil Alu-eloxiert
  • 871887-0004 Profil enzianblau RAL 5010
  • 871887-0005 Profil lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Halle, Kabine, Container, Lagerbüro, Lagerraum, Lagerhalle, Kleinhalle, Hallenbüro, Raumsystem, Fertigraum, Mobiler Raum, Meisterbüro, Hallenanlage, Raumcontainer, Betriebsbüro, Lagercontainer, Universal-Raum, Materialcontainer, Systemhallenbüro, Modulare Raumsystem, Gerätehaus, Mehrzweckraum, Pförtnerhaus, Wand, Universal Raum, System Hallenbüro

Weitere Informationen:
Marke:
MDS Raumsysteme
Containertyp:
Hallenbüro
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe außen:
2690 mm
Innenhöhe:
2500 mm
Breite außen:
2100 mm
Breite innen:
2047 mm
Tiefe außen:
2100 mm
Grundfläche:
4.1 m²
Wandtyp:
Standard-Sichtwandelement
Wände Anzahl:
4 Stück
Fußboden:
nein
Isolierung:
nein
Schalldämmung:
28 dB
Türtyp:
Flügeltür
Anlieferung:
fertig montiert
Material Container:
Aluminium/Holz
Material Fenster:
Einscheibensicherheitsglas
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
440 kg
Profil:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckbüro, Mehrzweckhaus, Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, Fenster für Hallenbüro, Fenster für Mehrzweckhaus, Mehrzweckhaus Fenster, Mehrzweckhaus Isolierverglasung, hallenbüro, Halle, Kabine, Container, Lagerbüro, Lagerraum, Lagerhalle, Kleinhalle, Raumsystem, Fertigraum, Meisterbüro, Hallenanlage, Raumcontainer, Betriebsbüro, Lagercontainer, Universal-Raum, Materialcontainer, Systemhallenbüro, Modulare Raumsystem, Gerätehaus, Pförtnerhaus, Wand, Universal Raum, System Hallenbüro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.396,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.668,09*
€ 4.365,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.616,66*
€ 4.303,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.478,95*
€ 4.139,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.417,77*
€ 4.067,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.396,50*
€ 4.041,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MDS Raumsysteme
ab € 412,10*
Zubehör
MDS Raumsysteme
190003-872063-0001
ab € 574,44*
Zubehör
MDS Raumsysteme
190003-872063-0004
ab € 573,73*
Zubehör
MDS Raumsysteme
190003-872063-0005
ab € 569,61*
Zubehör
MDS Raumsysteme
ab € 154,70*
Zubehör
MDS Raumsysteme
ab € 650,06*
Zubehör
MDS Raumsysteme
ab € 540,50*
Zubehör
MDS Raumsysteme
190001-871934-0001
ab € 317,09*
Zubehör
MDS Raumsysteme
190001-871934-0004
ab € 319,53*
Zubehör
MDS Raumsysteme
190001-871934-0005
ab € 317,79*
Zubehör
MDS Raumsysteme
190002
ab € 613,97*
Zubehör
MDS Raumsysteme
ab € 103,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.