Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel,Ø 600mm,max. Sichtweite 7m,Spiegel Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
764322
764322
764322
Artikel-Nr.:
     711-764322
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     251.15.534
EAN/GTIN:
     4055381193618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Beobachtungsspiegel
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Durchmesser 600 mm
  • Maximale Sichtweite 7 m
  • Spiegel aus Acrylglas, rahmenlos
  • zur direkten Wandbefestigung
  • Ausgestattet mit Halterung

Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Arbeitsplatz-Ausstattung, Rundspiegel, Verkehrssicherung, Arbeitsplatzausstattung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel, Diebstahlspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Beobachtungsspiegel
Einsatzort:
Innenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Durchmesser:
600 mm
max. Distanz:
7 m
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Spiegel Ausführung:
rahmenlos
Befestigungsart:
Wand
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, panoramaspiegel 3kg, Weitwinkel-Spiegel, Spiegel, Arbeitsplatz-Ausstattung, Rundspiegel, Verkehrssicherung, Arbeitsplatzausstattung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel, Diebstahlspiegel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,37*
€ 94,85*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 87,41*
€ 108,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,40*
€ 123,47*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,16*
€ 129,09*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 170,86*
€ 202,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.