Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost,Stecksystem,HxLxB 14x55x55mm,PP,rot,gegen UV-Strahlung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
751579
751579
Artikel-Nr.:
     711-751579
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11154
EAN/GTIN:
     4260061890453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Eckelement Bodenbelag
Eckelement Bodenrost
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Stecksystem
  • Höhe x Länge x Breite 14 x 55 x 55 mm
  • aus Polypropylen in rot
  • Element mit Steckverbindungen
  • Beständig gegen UV-Strahlung
  • Belastbar bis 220 t
  • geprüft gemäß DIN 51130 R10

Suchbegriffe:
Bodenbelag für Betrieb, Bodenrost, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Ausstattung, Kunststoffbodenrost, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Fußmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenrost
Konfektionierung:
Stecksystem
Modul:
Eckelement
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Lauffläche:
Polypropylen
Farbe:
rot
Höhe:
14 mm
Länge:
55 mm
Breite:
55 mm
Bodenbelag Ausstattung:
Element mit Steckverbindungen
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung
Belastbarkeit:
220 t
Norm:
DIN 51130 R10 (geprüft)
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Eckelemente Arbeitsplatzmatte, Industrierost, miltex bodenrost, eckelement bodenbelag, bodenrost rot, Bodenbelag für Betrieb, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Ausstattung, Kunststoffbodenrost, Fußmatte für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Fußmatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 8,58*
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 14,66*
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 17,94*
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 17,94*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 25,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,07*
€ 29,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,92*
€ 28,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,5675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.