Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 115kg,Vollgummi-Bereifung,ØxB 140x37,5mm,Rollenlager,Felge Stahlblech,Fadenschutz,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
714018
714018
Artikel-Nr.:
     711-714018
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B55.141
EAN/GTIN:
     4021885068981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle vollgummi
Bockrolle
  • Traglast 115 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 140 x 37,5 mm
  • Naben Länge x Ø 50 x 15 mm
  • Schraubloch Abstand 80x55/60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
115 kg
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
140 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Fadenschutz:
ja
Gesamthöhe:
175 mm
Nabenlänge:
50 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Radbreite:
37.5 mm
Lauffläche Eigenschaft:
spurlos
Länge Platte:
105 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
80x55/60 mm
Schraubloch Ø:
9 mm
Oberfläche Felge:
verzinkt
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
1.22 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, bs rollen transportgeräterolle, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,76*
€ 5,00*
ab € 6,16*
€ 8,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,26*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 34,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.140
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.