Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 350kg,Vollgummi-Bereifung,ØxB 280x70mm,Rollenlager,Doppelstopp,Felge Stahlblech,Fadenschutz,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
713966
713966
Artikel-Nr.:
     711-713966
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B55.280
EAN/GTIN:
     4021885006631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Lenkrolle
  • Traglast 350 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 280 x 70 mm
  • Naben Länge x Ø 84 x 25 mm
  • Schraubloch Abstand 140x105 mm, Schraubloch-Ø 14 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Doppelstopp
  • Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 186 x 170 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
350 kg
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
280 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
ja
Gesamthöhe:
325 mm
Länge Nabe:
84 mm
Nabenbohrung:
25 mm
Radbreite:
70 mm
Ausladung:
80 mm
Lauffläche Eigenschaft:
spurlos
Länge Platte:
186 mm
Breite Platte:
170 mm
Schraubloch Abstand:
140x105 mm
Schraubloch Ø:
14 mm
Oberfläche Felge:
verzinkt
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
8.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, transportgeräte-rolle vollgummi, transportgeräte rolle, bs rollen transportgeräterolle, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,35*
€ 79,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 82,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 87,47*
€ 5,00*
ab € 71,46*
€ 89,32*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 140,58*
€ 171,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.280
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.